Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX 25 kábelrögzítő sín, 1800mm, 2db/cs SN135770 - 8619460

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 kábelrögzítő sín, 1800mm, 2db/cs SN135770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelfelfogó sín

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 1800 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177921986

Sonepar cikkszám

SN135770

Gyártói cikkszám

8619460

Gyártói típuskód

VX 8619.460

Kivitel:

kábelfelfogó sín

Anyag:

fém

Szélesség:

1800 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Magasság:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

RAL-szám:

0

Átmérő:

0 mm

VX kábelrögzítő sín, 1800mm, 2db/cs