Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX 25 kábelrögzítő sín 600mm 2db/cs SN099153 - 8619410

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 kábelrögzítő sín 600mm 2db/cs SN099153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelfelfogó sín

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177921931

Sonepar cikkszám

SN099153

Gyártói cikkszám

8619410

Gyártói típuskód

VX 8619.410

Kivitel:

kábelfelfogó sín

Anyag:

fém

Szélesség:

600 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Magasság:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

RAL-szám:

0

Átmérő:

0 mm

VX kábelrögzítő sín, 600mm, 2db/cs