RITTAL - VX 25 komfortfogantyú, E1 zárbetéttel SN123286 - 8618240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177921771
Sonepar cikkszám
SN123286
Gyártói cikkszám
8618240
Gyártói típuskód
VX 8618.240
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
VX komfortfogantyú, E1 zárbetéttel