RITTAL - VX 25 komfortfogantyú profilfélhengerhez SN104484 - 8618250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177921788
Sonepar cikkszám
SN104484
Gyártói cikkszám
8618250
Gyártói típuskód
VX 8618.250
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
VX komfortfogantyú profilfélhengerhez, RAL7035