Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX 25 komfortfogantyú zárbetéthez és lak SN105907 - 8618230

MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 komfortfogantyú zárbetéthez és lak SN105907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Igen

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177921764

Sonepar cikkszám

SN105907

Gyártói cikkszám

8618230

Gyártói típuskód

VX 8618.230

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Igen

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

VX komfortfogantyú zárbetéthez és lakathoz, RAL7035