Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX 25 komfortfogantyú zárbetéthez SN094059 - 8618200

MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 komfortfogantyú zárbetéthez SN094059

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - kéttollú

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177921740

Sonepar cikkszám

SN094059

Gyártói cikkszám

8618200

Gyártói típuskód

VX 8618200

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

kéttollú

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

VX komfortfogantyú zárbetéthez, 7035