Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - VX 25 lábazati elem, 100x1000mm, 2db/cs SN121704 - 8640035

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 lábazati elem, 100x1000mm, 2db/cs SN121704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szín - fekete

  • Magasság - 100 mm

  • Mélység - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

84 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177958975

Sonepar cikkszám

SN121704

Gyártói cikkszám

8640035

Gyártói típuskód

VX 8640.035

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szín:

fekete

Magasság:

100 mm

Mélység:

1000 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

1000 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

VX 25 lábazati elem, 100x1000mm, 2db/cs