Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX 25 lábazati elem 100x400mm 2db/cs Új kivitel SN175811 - 8660001

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN175811

Gyártói cikkszám

8660001

Gyártói típuskód

VX 8660.001

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

acél

Szélesség:

400 mm

Szín:

fekete

Magasság:

100 mm

Mélység:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

RAL-szám (hasonló):

0

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Igen

VX lábazati sarokelem takarólemezzel, elülső/hátsó, Ma: 100 mm, Szé: 400 mm, acéllemez