RITTAL - VX 25 lábazati elem, 100x800mm, 2db/cs SN115091 - 8640034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177958968
Sonepar cikkszám
SN115091
Gyártói cikkszám
8640034
Gyártói típuskód
VX 8640.034
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
VX 25 lábazati elem, 100x800mm, 2db/cs