RITTAL - VX 25 lábazati elem 1200x100mm 2db/cs SN175555 - 8660007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175555
Gyártói cikkszám
8660007
Gyártói típuskód
VX 8660.007
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
VX lábazati sarokelem takarólemezzel, elülső/hátsó, Ma: 100 mm, Szé: 1200 mm, acéllemez