Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - VX 25 lábazati elem, 1600x200mm, 2db/cs SN115686 - 8640026

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 lábazati elem, 1600x200mm, 2db/cs SN115686

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1600 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

118 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177958906

Sonepar cikkszám

SN115686

Gyártói cikkszám

8640026

Gyártói típuskód

VX 8640.026

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

1600 mm

Szín:

fekete

Magasság:

200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

200 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

VX 25 lábazati elem, 1600x200mm, 2db/cs