RITTAL - VX 25 lábazati elem, 1600x200mm, 2db/cs Új kivitel SN175837 - 8660026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 1600 mm
Szín - fekete
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
118 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175837
Gyártói cikkszám
8660026
Gyártói típuskód
VX 8660.026
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
1600 mm
Szín:
fekete
Magasság:
200 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
VX lábazati sarokelem takarólemezzel, elülső/hátsó, Ma: 200 mm, Szé: 1600 mm, acéllemez