Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - VX 25 lábazati elem 1800x200mm 2db/cs SN138688 - 8640027

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 lábazati elem 1800x200mm 2db/cs SN138688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1800 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

165 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177958913

Sonepar cikkszám

SN138688

Gyártói cikkszám

8640027

Gyártói típuskód

VX 8640.027

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

1800 mm

Szín:

fekete

Magasság:

200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

200 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

VX 25 lábazati elem 1800x200mm 2db/cs