Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - VX 25 lábazati elem 200x1000mm 2db/cs SN115689 - 8640024

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 lábazati elem 200x1000mm 2db/cs SN115689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1000 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

84 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177958883

Sonepar cikkszám

SN115689

Gyártói cikkszám

8640024

Gyártói típuskód

VX 8640.024

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

1000 mm

Szín:

fekete

Magasság:

200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

200 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

VX 25 lábazati elem 200x1000mm 2db/cs