Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - VX 25 lábazati elem, 200x1200mm, 2db/cs SN117445 - 8640025

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 lábazati elem, 200x1200mm, 2db/cs SN117445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1200 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

93 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177958890

Sonepar cikkszám

SN117445

Gyártói cikkszám

8640025

Gyártói típuskód

VX 8640.025

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

1200 mm

Szín:

fekete

Magasság:

200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

200 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

VX 25 lábazati elem, 200x1200mm, 2db/cs