Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - VX 25 lábazati elem 200x300mm 2db/cs SN129962 - 8640040

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 lábazati elem 200x300mm 2db/cs SN129962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szín - fekete

  • Magasság - 200 mm

  • Mélység - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177959019

Sonepar cikkszám

SN129962

Gyártói cikkszám

8640040

Gyártói típuskód

VX 8640.040

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szín:

fekete

Magasság:

200 mm

Mélység:

300 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

VX 25 lábazati elem 200x300mm 2db/cs