RITTAL - VX 25 lábazati elem, 200x500mm, 2db/cs O Új kivitel SN173608 - 8660042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Szín - fekete
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173608
Gyártói cikkszám
8660042
Gyártói típuskód
VX 8660.042
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
fekete
Magasság:
200 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
VX acéllemez oldalsó lábazati takarólemez, Ma: 200 mm, 500 mm mélységhez, acéllemez