Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - VX 25 lábazati elem 200x500mm 2db/cs SN115690 - 8640042

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 lábazati elem 200x500mm 2db/cs SN115690

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177959033

Sonepar cikkszám

SN115690

Gyártói cikkszám

8640042

Gyártói típuskód

VX 8640.042

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

500 mm

Szín:

fekete

Magasság:

200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

500 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

VX 25 lábazati elem 200x500mm 2db/cs