Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - VX 25 lábazati elem, 200x600mm, 2db/cs SN119724 - 8640043

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 lábazati elem, 200x600mm, 2db/cs SN119724

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szín - fekete

  • Magasság - 200 mm

  • Mélység - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177959040

Sonepar cikkszám

SN119724

Gyártói cikkszám

8640043

Gyártói típuskód

VX 8640.043

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szín:

fekete

Magasság:

200 mm

Mélység:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

VX 25 lábazati elem, 200x600mm, 2db/cs