RITTAL - VX 25 lábazati elem, 200x800mm, 2db/cs Új kivitel SN186613 - 8660044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Szín - fekete
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN186613
Gyártói cikkszám
8660044
Gyártói típuskód
VX 8660.044
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
fekete
Magasság:
200 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
VX acéllemez oldalsó lábazati takarólemez, Ma: 200 mm, 800 mm mélységhez, acéllemez