RITTAL - VX 25 lábazati elem, 600x200mm, 2db/cs SN116165 - 8640022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - fekete
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177958869
Sonepar cikkszám
SN116165
Gyártói cikkszám
8640022
Gyártói típuskód
VX 8640.022
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
fekete
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
VX 25 lábazati elem, 600x200mm, 2db/cs