Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - VX 25 lábazati elem, 800x100mm, 2db/cs SN114962 - 8640003

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 lábazati elem, 800x100mm, 2db/cs SN114962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177958753

Sonepar cikkszám

SN114962

Gyártói cikkszám

8640003

Gyártói típuskód

VX 8640.003

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

fekete

Magasság:

100 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

100 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

VX 25 lábazati elem, 800x100mm, 2db/cs