RITTAL - VX 25 lábazati elem, 850x100mm, 2db/cs Új kivitel SN175813 - 8660004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
78 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175813
Gyártói cikkszám
8660004
Gyártói típuskód
VX 8660.004
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
VX lábazati sarokelem takarólemezzel, elülső/hátsó, Ma: 100 mm, Szé: 850 mm, acéllemez