Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - VX 25 lábazati elem, kefés 100x1200mm 2db/cs SN140924 - 8620095

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 lábazati elem, kefés 100x1200mm 2db/cs SN140924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1200 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

93 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177922488

Sonepar cikkszám

SN140924

Gyártói cikkszám

8620095

Gyártói típuskód

VX 8620.095

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

1200 mm

Szín:

fekete

Magasság:

100 mm

Mélység:

1200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Maximális terhelhetőség:

1500 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

1200 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

VX 25 lábazati elem, kefés 100x1200mm 2db/cs