Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX 25 lábazati elem, kefés 100x800m 2db/cs SN180853 - 8660093

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 lábazati elem, kefés 100x800m 2db/cs SN180853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN180853

Gyártói cikkszám

8660093

Gyártói típuskód

VX 8660.093

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

acél

Szélesség:

0 mm

Szín:

fekete

Magasság:

100 mm

Mélység:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

RAL-szám (hasonló):

0

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

VX lábazati takarólemez kefebetéttel, 800 mm szélességhez/mélységhez