Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - VX 25 lábazati elem, kefés 100x800mm 2db/cs SN123280 - 8620093

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 lábazati elem, kefés 100x800mm 2db/cs SN123280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177922464

Sonepar cikkszám

SN123280

Gyártói cikkszám

8620093

Gyártói típuskód

VX 8620.093

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

fekete

Magasság:

100 mm

Mélység:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Maximális terhelhetőség:

1500 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

VX 25 lábazati elem, kefés 100x800mm 2db/cs