Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - VX 25 lábazati elem, szellőzős, 100x600m 2db/cs SN111140 - 8620090

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 lábazati elem, szellőzős, 100x600m 2db/cs SN111140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177922433

Sonepar cikkszám

SN111140

Gyártói cikkszám

8620090

Gyártói típuskód

8620.090

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

fekete

Magasság:

100 mm

Mélység:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

VX 25 lábazati elem, szellőzős, 100x600m 2db/cs