RITTAL - VX 25 rendszersín, 15x39mm, 1000mm, 4db/cs SN102209 - 8619750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 39 mm
Mélység - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177924642
Sonepar cikkszám
SN102209
Gyártói cikkszám
8619750
Gyártói típuskód
VX 8619.750
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
39 mm
Mélység:
14 mm
VX 25 rendszersín, 15x39mm, 1000mm, 4db/cs