RITTAL - VX 25 rendszersín 15x39mm 600mm 4db/cs SN099296 - 8619720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 485 mm
Magasság - 39 mm
Mélység - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177924697
Sonepar cikkszám
SN099296
Gyártói cikkszám
8619720
Gyártói típuskód
VX 8619.720
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
485 mm
Magasság:
39 mm
Mélység:
14 mm
VX 25 rendszersín 15x39mm 600mm 4db/cs