RITTAL - VX 25 rendszersín, belső, 23x64mm, 1000m SN127755 - 8617150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177829152
Sonepar cikkszám
SN127755
Gyártói cikkszám
8617150
Gyártói típuskód
VX 8617.150
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
1000 mm
VX 25 rendszersín, belső, 23x64mm, 1000m