RITTAL - VX 25 rendszersín, belső, 23x64mm, 2000m 4db/cs SN144497 - 8617200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 2000 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177829206
Sonepar cikkszám
SN144497
Gyártói cikkszám
8617200
Gyártói típuskód
VX 8617.200
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
2000 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
2000 mm
VX 25 rendszersín, belső, 23x64mm, 2000m 4db/cs