RITTAL - VX 25 rendszersín, belső, 23x64mm, 400mm SN102213 - 8617110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177829114
Sonepar cikkszám
SN102213
Gyártói cikkszám
8617110
Gyártói típuskód
VX 8617.110
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
400 mm
VX 25 rendszersín, belső, 23x64mm, 400mm