RITTAL - VX 25 rendszersín, belső 23x64mm 500mm 4db/cs SN100190 - 8617120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177829121
Sonepar cikkszám
SN100190
Gyártói cikkszám
8617120
Gyártói típuskód
VX 8617.120
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
500 mm
VX 25 rendszersín, belső 23x64mm 500mm 4db/cs