RITTAL - VX 25 rendszersín, belső, 23x64mm, 600mm, 4db/cs SN094036 - 8617130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177829138
Sonepar cikkszám
SN094036
Gyártói cikkszám
8617130
Gyártói típuskód
VX 8617.130
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
600 mm
VX 25 rendszersín, belső, 23x64mm, 600mm, 4db/cs