RITTAL - VX 25 rendszersín, külső, 17x64mm, 1000m 4db/cs SN115445 - 8617050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177829084
Sonepar cikkszám
SN115445
Gyártói cikkszám
8617050
Gyártói típuskód
VX 8617.050
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
1000 mm
VX 25 rendszersín, külső, 17x64mm, 1000m 4db/cs