RITTAL - VX 25 rendszersín, külső, 17x64mm, 1200m SN126340 - 8617060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177829091
Sonepar cikkszám
SN126340
Gyártói cikkszám
8617060
Gyártói típuskód
VX 8617.060
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
1200 mm
VX 25 rendszersín, külső, 17x64mm, 1200m