RITTAL - VX 25 rendszersín, külső, 17x64mm, 400mm, 4db/cs SN094062 - 8617010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177829046
Sonepar cikkszám
SN094062
Gyártói cikkszám
8617010
Gyártói típuskód
8617010
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
400 mm
VX 25 rendszersín, külső, 17x64mm, 400mm, 4db/cs