RITTAL - VX 25 rendszersín, külső, 17x64mm, 500mm, 4db/cs SN108521 - 8617020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177829053
Sonepar cikkszám
SN108521
Gyártói cikkszám
8617020
Gyártói típuskód
VX 8617.020
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
500 mm
VX 25 rendszersín, külső, 17x64mm, 500mm, 4db/cs