RITTAL - VX 25 rendszersín, külső, 17x64mm, 600mm, 4db/cs SN102775 - 8617030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177829060
Sonepar cikkszám
SN102775
Gyártói cikkszám
8617030
Gyártói típuskód
VX 8617.030
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
600 mm
VX 25 rendszersín, külső, 17x64mm, 600mm, 4db/cs