RITTAL - VX 25 rendszersín, külső, 17x64mm, 800mm 4db/cs SN096700 - 8617040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177829077
Sonepar cikkszám
SN096700
Gyártói cikkszám
8617040
Gyártói típuskód
VX 8617.040
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
800 mm
VX 25 rendszersín, külső, 17x64mm, 800mm 4db/cs