RITTAL - VX 25 rész-szerelőlap, 700x300mm SN184987 - 8617560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN184987
Gyártói cikkszám
8617560
Gyártói típuskód
VX 8617560
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
VX rész-szerelőlap, 700x300mm