RITTAL - VX 25 rész-szerelőlap, 700x400mm SN096359 - 8617570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177919426
Sonepar cikkszám
SN096359
Gyártói cikkszám
8617570
Gyártói típuskód
VX 8617570
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
VX rész-szerelőlap, 700x400mm