RITTAL - VX 25 rész-szerelőlap, 700x500mm SN166680 - 8617540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 700 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN166680
Gyártói cikkszám
8617540
Gyártói típuskód
VX 8617.540
Anyag:
acél
Magasság:
700 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
VX rész-szerelőlap, 500x700mm