RITTAL - VX 25 sarok sorolóelem, 4db/cs SN146649 - 8617508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177957633
Sonepar cikkszám
SN146649
Gyártói cikkszám
8617508
Gyártói típuskód
VX 8617.508
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
VX Saroksoroló