RITTAL - VX 25 sorolás lefedő, függőleges, 2200mm 2db/cs SN114759 - 8800875
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sorolótechnika komponensek
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177924840
Sonepar cikkszám
SN114759
Gyártói cikkszám
8800875
Gyártói típuskód
VX 8800.875
Kivitel:
sorolótechnika komponensek
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
VX sorolás lefedő, függőleges, 2200mm