RITTAL - VX 25 soroló elem belső 6db/cs SN088547 - 8617500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sorolótechnika komponensek
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088547
Gyártói cikkszám
8617500
Gyártói típuskód
VX 8617.500
Kivitel:
sorolótechnika komponensek
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
cink
RAL-szám:
0
VX soroló elem, belső, 6db/cs