RITTAL - VX 25 soroló elem külső 6db/cs SN095985 - 8617502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sorolótechnika komponensek
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177919341
Sonepar cikkszám
SN095985
Gyártói cikkszám
8617502
Gyártói típuskód
VX25 8617.502
Kivitel:
sorolótechnika komponensek
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
cink
RAL-szám:
0
VX soroló elem, külső, 6db/cs