RITTAL - VX 25 soroló elem, ráépíthető, belső, 6db/cs SN094311 - 8617501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sorolótechnika komponensek
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177919334
Sonepar cikkszám
SN094311
Gyártói cikkszám
8617501
Gyártói típuskód
VX25 8617.501
Kivitel:
sorolótechnika komponensek
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
cink
RAL-szám:
0
VX25 SOROLÓ, RÁÉPÍTHETŐ, BELSŐ, 6DB/CS