Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX 25 szekrény 1200x2000x800mm IP55 SN145266 - 8208071

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 szekrény 1200x2000x800mm IP55 SN145266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2000 mm

  • Mélység - 800 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1027 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177933767

Sonepar cikkszám

SN145266

Gyártói cikkszám

8208071

Gyártói típuskód

VX 8208.071

Szélesség:

1200 mm

Anyag:

acél

Magasság:

2000 mm

Mélység:

800 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

4

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

2

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Igen

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

VX 25 szekrény 1200x2000x800mm IP55