Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX 25 szerelősín, 100mm, 4db/cs SN148235 - 8100710

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 szerelősín, 100mm, 4db/cs SN148235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Magasság - 100 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177921559

Sonepar cikkszám

SN148235

Gyártói cikkszám

8100710

Gyártói típuskód

VX 8100.710

Kivitel:

egyéb

Anyag:

egyéb

Szín:

egyéb

Magasság:

100 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

VX 25 szerelősín, 100mm, 4db/cs